Utgått

Schneider Electric - TSXPSY1610M Strømfors 24VDC,30W, ikke isol - TSXPSY1610M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TSXPSY1610M Strømfors 24VDC,30W, ikke isol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Inngangsspenning ved DC - 24...24 V

  • Type inngangsspenning - DC

  • Utgangsspenning ved DC - 5...24 V

  • Maks utgangsstrøm ved DC - 3 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110725599

Elnummer

4500863

Leverandørens varenummer

TSXPSY1610M

Typebeskrivelse

4500863

Inngangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Inngangsspenning ved DC:

24...24 V

Type inngangsspenning:

DC

Utgangsspenning ved DC:

5...24 V

Maks utgangsstrøm ved DC:

3 A

Inngangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:

0 A

Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:

0 A

Maks inngangsstrøm ved DC:

1,5 A

Type utgangsspenning:

DC

Utgangsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Utgangsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:

0 A

Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:

0 A

Redundansevne:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Bredde:

0 mm

Høyde:

151,5 mm

Dybde:

160 mm

Premium PLS Strømfors 24VDC,30W, ikke isol