Schneider Electric - TSXRKY6 Standard rack for 6 moduler - TSXRKY6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall pluggbare enheter - 6
Skinnemontering er mulig - nei
Vegg-/direktemontering mulig - nei
Panelinnbygging mulig - nei
Rack-montering mulig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110725667
Elnummer
4500874
Leverandørens varenummer
TSXRKY6
Typebeskrivelse
4500874
Antall pluggbare enheter:
6
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For integrert strømforsyning:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Inngangsspenning ved DC:
0...0 V
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
0 A
Utgangsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Utgangsspenning ved DC:
0...0 V
Maks utgangsstrøm AC 50 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm AC 60 Hz:
0 A
Maks utgangsstrøm ved DC:
0 A
Redundansevne:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm