Schneider Electric - TSXSCY21601 Kom. modul, RS485 og pcmcia sl - TSXSCY21601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks antall adresserbare analoge I/O-porter - 0
Maks antall adresserbare digital I/O-porter - 97
Type grensesnitt - Andre
Kortplasslengde - 151,5 mm
Kortplassbredde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110874600
Elnummer
4500879
Leverandørens varenummer
TSXSCY21601
Typebeskrivelse
4500879
Maks antall adresserbare analoge I/O-porter:
0
Maks antall adresserbare digital I/O-porter:
97
Type grensesnitt:
Andre
Kortplasslengde:
151,5 mm
Kortplassbredde:
160 mm
Strømforbruk:
0,35 A
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Antall analoge innganger, integrerte:
0
Antall analoge utganger, integrerte:
0
Antall integrerte digitale innganger:
2
Antall integrerte digitale utganger:
2
Vekselstrøm for digitale utganger:
0 A
Prosesseringstid (1K, binæroperasjon):
0 ms
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Utførelse av programvaregrensesnitt:
Andre
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Type minne:
RAM
Minnekapasitet:
0 kByte
Oppstartskarakteristikk etter IEC 1131 (DIN EN 61131):
nei