Schneider Electric - TWDFCW30M Twido kabel 20I/O, løse led.3m - TWDFCW30M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 3 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Twido
EAN/GTIN
3595862043533
Elnummer
4501522
Leverandørens varenummer
TWDFCW30M
Typebeskrivelse
4501522
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
3 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
0
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei


