Schneider Electric - Type 2 lysgardin 2 stråler, kroppsdeteksjon, 510mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 400 mA
Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 12 m
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119618687
Elnummer
4306700
Leverandørens varenummer
XUSL2E2BB051N
Typebeskrivelse
4306700
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang
400 mA
Sikkerhetsfeltets overføringsområde
12 m
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Antall halvlederutganger med signalfunksjon
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon
0
Antall beskyttende halvlederutganger
2
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger
0
Fading er mulig
Nei
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Andre
Type utgang bryterelement OSSD
PNP/PNP
Type strømtilkobling
Kontakt, M12
Drift-sikkerhetsklasse
Kapslingsgrad 1
Sensorens bredde
29,4 mm
Sensorens høyde
677 mm
Sensorens lengde
31 mm
Detekteringskapasitet for testenheter
0 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Kan seriekobles
Nei
Leveringsomfang av en-veissystem
Sender og mottager
Omgivelsestemperatur
-10...55 °C
Med dempefunksjon
Ja
Overstyring mulig
Nei
Reaksjonstid
3 ms
Oppløsning for lysgardin
0 mm
Redusert oppløsning
Ja
Brytespenning av OSSD i høy tilstand
24 V
Sikkerhetsfelthøyde
510 mm
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1
2
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0...0 V
Spenningstype
AC/DC
Med strålekoding
Nei
Klokkestyring mulig
Nei
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter
Nei
Bølgelengde for sensor
950 nm
Med omstartsperre
Ja
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
Type 2 lysgardin 2 stråler, kroppsdeteksjon, 510mm beskyttet høyde og standard deteksjon avstand