Schneider Electric - Type 2 lysgardin 30mm hånddeteksjon 1210mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 400 mA
Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 12 m
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119618571
Elnummer
4306722
Leverandørens varenummer
XUSL2E30H121N
Typebeskrivelse
4306722
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang
400 mA
Sikkerhetsfeltets overføringsområde
12 m
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Antall halvlederutganger med signalfunksjon
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon
0
Antall beskyttende halvlederutganger
2
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger
0
Fading er mulig
Nei
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Andre
Type utgang bryterelement OSSD
PNP/PNP
Type strømtilkobling
Kontakt, M12
Drift-sikkerhetsklasse
Kapslingsgrad 1
Sensorens bredde
29,4 mm
Sensorens høyde
1263 mm
Sensorens lengde
31 mm
Detekteringskapasitet for testenheter
30 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Kan seriekobles
Nei
Leveringsomfang av en-veissystem
Sender og mottager
Omgivelsestemperatur
-10...55 °C
Med dempefunksjon
Ja
Overstyring mulig
Nei
Reaksjonstid
16 ms
Oppløsning for lysgardin
30 mm
Redusert oppløsning
Nei
Brytespenning av OSSD i høy tilstand
24 V
Sikkerhetsfelthøyde
1210 mm
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1
2
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0...0 V
Spenningstype
AC/DC
Med strålekoding
Nei
Klokkestyring mulig
Nei
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter
Nei
Bølgelengde for sensor
950 nm
Med omstartsperre
Ja
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
Type 2 lysgardin 30mm hånddeteksjon 1210mm beskyttet høyde og standard deteksjon avstand