Schneider Electric - U-bolt set M8 ø20-25 HDG - CSU795523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Ytre rørdiameter - 25 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengetype - Metrisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481192219
Elnummer
1322109
Leverandørens varenummer
CSU795523
Typebeskrivelse
1322109
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Ytre rørdiameter:
25 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengetype:
Metrisk
U-bolt set M8 ø20-25 HDG


