Schneider Electric - U-DEL TEK-123 PV 2,5M - SVART - INS60600

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 123 mm

  • Dybde - 72 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481069238

Elnummer

1210519

Leverandørens varenummer

INS60600

Typebeskrivelse

INS60600

Bredde:

123 mm

Dybde:

72 mm

Lengde:

2500 mm

Antall overdeler:

0

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9005

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående annen profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

3

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

6449 mm²

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK07

Schneider Electric Thorsman TEK-U123 kanalunderdel monteres direkte på veggen eller ved hjelp av veggbraketter. Dimensjonene er (B) 2500mm x (H) 123mm x (D) 72mm. Fargen er svart (RAL9005). Den er laget av plast. Driftstemperaturene er fra -20°C til +60°C. Beskyttelsesgraden er IP20. Denne enheten er i samsvar med CE-standarder.