Schneider Electric - U56 KOBL.BOKS IP65 87x39x87 M/SKRULOKK HVIT - IMT36076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Farge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485135786
Elnummer
1245077
Leverandørens varenummer
IMT36076
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP55
Utstyrt med:
Uten
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks ledertverrsnitt:
14 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
For rør med diameter:
Andre
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
87 mm
Bredde:
87 mm
Dybde:
39 mm
Diameter:
20 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Antall innføringer:
10
Type kapslingsgjennomføring:
Tetningsmembran
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Kan innstøpes:
nei
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


