Schneider Electric - UK veggskap, 820x820x110 ABN ESPRO UK veggskap, 820x82 - UK35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Antall rader - 15
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153468863
Elnummer
2407651
Leverandørens varenummer
UK35
Typebeskrivelse
2407651
Monteringsmetode:
Andre
Antall rader:
15
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
110 mm
Innvendig dybde:
80 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9016
Høyde:
850 mm
Bredde:
820 mm
Dybde:
126 mm


