Schneider Electric - UL Mini 1625 2525 L-stykke - ETK25341D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 27 mm
Bredde - 45 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480572142
Elnummer
1289662
Leverandørens varenummer
ETK25341D
Typebeskrivelse
1289662
Høyde:
27 mm
Bredde:
45 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
L-stykke for 90° vinkling mellom horisontal og vertikal montering. Klikkmonteres på minikanalen. Materiale : ABS (halogenfri). Farge: Hvit RAL9010.


