Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - UL Mini 1625 PVC Hvit 2m - ETK25316

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - UL Mini 1625 PVC Hvit 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 25 mm

  • Bredde - 16 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 13 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8698150253166

Elnummer

1289602

Leverandørens varenummer

ETK25316

Typebeskrivelse

ETK25316

Høyde:

25 mm

Bredde:

16 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

320 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Ett-roms minikanal som består av en baseprofil med monteringshull med senteravstand 230mm, og et frontdeksel for klikkmontering. Benyttes til kraft- og datakabler. Godkjent for enkeltisolert kabel dersom festemateriell i ikke-ledende materiale benyttes. Materiale : PVC . Farge: Hvit RAL9010. Lengde: 2m.