Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - UL Mini 1640 2540 L-stykke - ETK40341D

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - UL Mini 1640 2540 L-stykke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 41 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480572135

Elnummer

1289663

Leverandørens varenummer

ETK40341D

Typebeskrivelse

1289663

Høyde:

41 mm

Bredde:

60 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

L-stykke for 90° vinkling mellom horisontal og vertikal montering. Klikkmonteres på minikanalen. Materiale : ABS (halogenfri). Farge: Hvit RAL9010.