Schneider Electric - UL Mini 1640 2540 T-stykke - ETK40350D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 77 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480571831
Elnummer
1289673
Leverandørens varenummer
ETK40350D
Typebeskrivelse
1289673
Høyde:
60 mm
Bredde:
77 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Aksel lengde:
40 mm
Justeringsinkrement for viskerbue:
40 mm
Modell / utførelse:
Overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
T-stykke som benyttes i sammenføring av to kanaler av samme dimensjon. Klikkmonteres på minikanalen. Materiale : ABS (halogenfri). Farge: Hvit RAL9010.


