Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - UL Mini 1640 PVC Hvit 2m - ETK40316

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - UL Mini 1640  PVC Hvit 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 16 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 7 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8698150403165

Elnummer

1289604

Leverandørens varenummer

ETK40316

Typebeskrivelse

ETK40316

Høyde:

40 mm

Bredde:

16 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

560 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Slagfasthet:

IK07

Ett-roms minikanal som består av en baseprofil med monteringshull med senteravstand 230mm, og et frontdeksel for klikkmontering. Benyttes til kraft- og datakabler. Godkjent for enkeltisolert kabel dersom festemateriell i ikke-ledende materiale benyttes. Materiale : PVC . Farge: Hvit RAL9010. Lengde: 2m.