Schneider Electric - UL Mini 2540 PVC Hvit 2m - ETK40325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8698150403257
Elnummer
1289605
Leverandørens varenummer
ETK40325
Typebeskrivelse
1289605
Høyde:
40 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
874 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei


