Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - UL Mini 2560 PVC Hvit 2m - ETK60325

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - UL Mini 2560 PVC Hvit 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 60 mm

  • Dybde - 25 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 18 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8698150603251

Elnummer

1289607

Leverandørens varenummer

ETK60325

Typebeskrivelse

1289607

Bredde:

60 mm

Dybde:

25 mm

Lengde:

2000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

Ja

Overdelsbredde 1:

60 mm

Symmetrisk:

Ja

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Bakveggutførelse (innside):

Hullet

Beskyttelseslag:

nei

Antall flyttbare skillevegger:

0

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

1200 mm²

Ett-roms minikanal som består av en baseprofil med monteringshull med senteravstand 230mm, og et frontdeksel for klikkmontering. Benyttes til kraft- og datakabler. Godkjent for enkeltisolert kabel dersom festemateriell i ikke-ledende materiale benyttes. Materiale : PVC . Farge: Hvit RAL9010. Lengde: 2m.