Utgått

Schneider Electric - UL Mini 2560 Ytterhjørne - ETK60330D

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - UL Mini 2560 Ytterhjørne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 85 mm

  • Dybde - 85 mm

  • Antall overdeler - 0

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Ultra

EAN/GTIN

3606480572074

Elnummer

1289634

Leverandørens varenummer

ETK60330D

Typebeskrivelse

1289634

Bredde:

85 mm

Dybde:

85 mm

Antall overdeler:

0

Modell / utførelse:

Hettefasong

Farge:

Hvit

Symmetrisk:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Overlappende

Med kabelklammer:

nei

Ytterhjørne som klikkmonteres på minikanalen. Justerbart ±5°. Materiale : ABS (halogenfri). Farge: Hvit RAL9010.