Schneider Electric - Underspenning utløser -220 ... 240V AC 50Hz 208 ... 240V AC 60Hz - for TeSys GV4 - GV4AU247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 208...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485444840
Elnummer
4350735
Leverandørens varenummer
GV4AU247
Typebeskrivelse
4350735
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
208...240 V
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei