Schneider Electric - Unika stikk - 16 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP44 - vegg - PKY32W434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Bryter - Mekanisk forrigling
Type bryter - Hjelpekontakter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303432416515
Elnummer
1512305
Leverandørens varenummer
PKY32W434
Typebeskrivelse
1512305
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Bryter:
Mekanisk forrigling
Type bryter:
Hjelpekontakter
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Tidsinnstilling:
9 h
Identifisering farge:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Med jordfeilbryter:
nei
Ledige plasser på monteringsskinne:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Beskyttelse:
Sylindrisk sikring
Militær utførelse:
nei


