Schneider Electric - Unika stikk - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP65 - vegg - 83192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 2
Spenning ihht. EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blå
Bryter - Mekanisk forrigling
Type bryter - Hjelpekontakter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430831921
Elnummer
1512338
Leverandørens varenummer
83192
Typebeskrivelse
Rundstiftkontakter
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
2
Spenning ihht. EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blå
Bryter:
Mekanisk forrigling
Type bryter:
Hjelpekontakter
Tidsinnstilling:
6 h
Identifisering farge:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Med jordfeilbryter:
nei
Ledige plasser på monteringsskinne:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Beskyttelse:
Sylindrisk sikring
Militær utførelse:
nei


