Schneider Electric - Unika stikk - 32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP44 - vegg - 83146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 32 A
Antall poler - 3
Spenning ihht. EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) blå
Bryter - Mekanisk forrigling
Type bryter - Hjelpekontakter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430831464
Elnummer
1512309
Leverandørens varenummer
83146
Typebeskrivelse
83146
IEC-strømstyrke:
32 A
Antall poler:
3
Spenning ihht. EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) blå
Bryter:
Mekanisk forrigling
Type bryter:
Hjelpekontakter
Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):
0 A
Tidsinnstilling:
6 h
Identifisering farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Med jordfeilbryter:
nei
Ledige plasser på monteringsskinne:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Beskyttelse:
Sylindrisk sikring
Militær utførelse:
nei


