Schneider Electric - UNIVERSALBÅND TUB 22 HVIT (5M) - 2705010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 21 mm
Perforering - Firkantet
Overflatebeskyttelse - Plastbelagt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7315882705152
Elnummer
1351322
Leverandørens varenummer
2705010
Typebeskrivelse
Buntingsbånd metall
Materiale:
Stål
Bredde:
21 mm
Perforering:
Firkantet
Overflatebeskyttelse:
Plastbelagt
TUB - Kaldvalset og forsinket stålbånd med kraftig plastbelegg av polyetylen. Plasten dekker hele båndet: inkludert de utstansede hullene.


