Schneider Electric - Universalkapsling IP44 med lo - WDE002463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481033314
Elnummer
1403015
Leverandørens varenummer
WDE002463
Typebeskrivelse
WDE002463
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall enheter horisontalt:
0
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
Ja
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK03
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
85 mm
Høyde:
85 mm
Dybde:
27 mm
Innbyggingsbredde:
53 mm
Innbyggingshøyde:
53 mm
Diameter boring (åpning):
73 mm


