Schneider Electric - Universalpakning VP6 F/VK4-6 - 3023005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lukket - Ja
Type feste - Andre
Egnet for beskyttelsesslange - nei
Maks antall rør - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480059155
Elnummer
1245556
Leverandørens varenummer
3023005
Typebeskrivelse
1245556
Lukket:
Ja
Type feste:
Andre
Egnet for beskyttelsesslange:
nei
Maks antall rør:
1
Kabelinnføring med strekkavlastning og pakning. For koblingsbokser og annet Silumin-materiell


