Schneider Electric - UNYCSPSPULET Unity PRO L, 10 lis, oppgr & a - UNYCSPSPULET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Programmeringsspråk IL (Undervisningsliste) - nei
Programmeringsspråk ST (strukturert tekst) - nei
Programmeringsspråk SFC (Sekvensiell Function Chart) - nei
Integrert konfigurasjonsfunksjon - nei
Programmeringsspråk LD (ladderdiagram) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Unity Pro
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3595863859874
Elnummer
4502456
Leverandørens varenummer
UNYCSPSPULET
Typebeskrivelse
4502456
Programmeringsspråk IL (Undervisningsliste):
nei
Programmeringsspråk ST (strukturert tekst):
nei
Programmeringsspråk SFC (Sekvensiell Function Chart):
nei
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
nei
Programmeringsspråk LD (ladderdiagram):
nei
Programmeringsspråk FBD (Function Block Diagram):
nei
Med redigering av programmeringsspråk flytdiagram:
nei
Fabrikantspesifikt programmeringsspråk:
nei
Operativsystem Windows 9x:
nei
Operativsystem Windows NT:
nei
Operativsystem Windows 2000:
nei
Operativsystem Windows XP:
nei
Operativsystem Windows ME:
nei
Operativsystem Windows CE:
nei
Operativsystem Linux:
nei
Egnet for operativsystem Windows Vista:
nei
Egnet for operativsystem Windows 2003 Server:
nei
Egnet for Win7:
Ja
Egnet for Windows 8:
nei
Andre operativsystemer:
Ja
Integrert diagnosefunksjon:
nei
Integrert evalueringsfunksjon:
nei
Integrert programkonfigurationsfunksjon:
nei
Integrert dataregistreringsfunksjon:
nei
Integrert kommunikasjonsfunksjon:
nei
Integrert teknologifunksjon:
nei
Integrert igangsettingsfunksjon:
nei
Integrert simuleringfunksjon:
nei
Integrert bevegelsesfunksjon:
nei
Integrert analysefunksjon:
nei
Integrert posisjonsfunksjon:
nei
Vedlikeholdsfunksjon:
nei
I henhold til IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei