Schneider Electric - UTFORINGSRING URPP-5 PÅVEGG 5MM - 1226832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 5 mm
Diameter - 84 mm
Form - Rund
Bruksområde - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480058073
Elnummer
1226832
Leverandørens varenummer
1226832
Typebeskrivelse
1226832
Justeringshøyde:
5 mm
Diameter:
84 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
7 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
Ja
UTFORINGSR.URPP-5 for påveggsboks. Påveggsboksen er beregnet for skjult røranlegg som kompletteres med påveggsmateriell. Brytere og stikk monteres rett på boksen. Kan også benyttes bak lampetter, reflektorovner og alarmdetektorer.


