Schneider Electric - Utgangsfilter dv/dt IP00 300A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Filter
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480736742
Elnummer
4172010
Leverandørens varenummer
VW3A5307
Typebeskrivelse
4172010
Type tilbehør/reservedel
Filter
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Utgangsfilter dv/dt IP00 300A. Kompatibel med ATV610 motor : 160 kW 380...415 V, ATV610 motor : 132 kW 380...415 V, ATV610 motor : 110 kW 380...415 V, ATV630 motor : 75 kW 200...240 V, ATV630 motor : 55 kW 200...240 V, ATV630 motor : 160 kW 380...480 V, ATV630 motor : 132 kW 380...480 V, ATV630 motor : 110 kW 380...480 V