Schneider Electric - UTJEVNINGSSTYKKE US123 - SVART - INS60605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser - 72 mm
Dybde innbygningskanalen - 45 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Asymmetrisk
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481069276
Elnummer
1210524
Leverandørens varenummer
INS60605
Typebeskrivelse
INS60605
Avstand mellom gaffelbraketter/-poser:
72 mm
Dybde innbygningskanalen:
45 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Asymmetrisk
Farge:
Svart
Overdelsbredde:
72 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)