Schneider Electric - V signallampe gul 12-48V AC/DC - 18334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hettefarge - Gul
Lampetype - LED
Merkespenning - 48 V
Spenningstype - AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430183341
Elnummer
1481022
Leverandørens varenummer
18334
Typebeskrivelse
1481022
Hettefarge:
Gul
Lampetype:
LED
Merkespenning:
48 V
Spenningstype:
AC/DC
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0,3 W
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Signallampene V er beregnet for DIN-skinnemontering. De leveres med ulike farger, med en eller to ulike lamper.


