Schneider Electric - VAD, Intellia 744APO 7m vegg - FFS06728129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 17...28 V
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Monteringsmetode - Andre
Strømforbruk - 16...16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430043854195
Elnummer
6222512
Leverandørens varenummer
FFS06728129
Typebeskrivelse
6222512
Merkespenning:
17...28 V
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Monteringsmetode:
Andre
Strømforbruk:
16...16 A
Kapslingsmateriale:
Andre
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Andre
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei


