Schneider Electric - VAD, Intellia 745APO 8.5m tak - FFS06728130

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VAD, Intellia 745APO 8.5m tak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 17...28 V

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

  • Monteringsmetode - Andre

  • Strømforbruk - 16...16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430043854201

Elnummer

6222501

Leverandørens varenummer

FFS06728130

Typebeskrivelse

6222501

Merkespenning:

17...28 V

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Monteringsmetode:

Andre

Strømforbruk:

16...16 A

Kapslingsmateriale:

Andre

Med kontakt:

nei

Lampetype:

Andre

Veggmontering:

nei

Egnet for himling:

Ja

Iflg. EN 54-23:

nei

Visuelt alarmorgan med dekningsgrad 8,5 x 8,5 meter for takmontering i sokkel med isolator eller sokkelsummer. Enhet har innebygget LED-selvtestfunksjon. Ved åpen kabelforlegning benyttes underlagsramme i tillegg til sokkel. Produktet er godt egnet for universell utforming. VAD har hvit fysisk farge og hvit blink.