Schneider Electric - Vad-strobe 709apo - FFS06728123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Adresserbar - nei
Høyde - 38 mm
Diameter - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430043852207
Elnummer
6210250
Leverandørens varenummer
FFS06728123
Typebeskrivelse
FFS06728123
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Adresserbar:
nei
Høyde:
38 mm
Diameter:
115 mm
Visuelt alarmorgan med LED-strobe langs sokkelkant. Enhet adresseres med intern DIL-bryter. Detektor eller dekklokk monteres direkte på signalgiveren. Inneholder innebygget LED selvtestfunksjon samt isolasjonsledd. EN54-23 åpen klasse. Kompatibel på Apollo brannsløyfer.


