Schneider Electric - Vad/summer 705apo - FFS06728122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Farge - Hvit
Adresserbar - nei
Høyde - 38 mm
Diameter - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430043852191
Elnummer
6210226
Leverandørens varenummer
FFS06728122
Typebeskrivelse
FFS06728122
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Hvit
Adresserbar:
nei
Høyde:
38 mm
Diameter:
115 mm
Visuelt alarmorgan og summer med LED-strobe langs sokkelkant. Enhet adresseres med intern DIL-bryter. Det kan velges mellom 2 lydområder der 91 dB er den.
høyeste. Detektor eller dekklokk monteres direkte på signalgiveren. Inneholder innebygget akustisk/LEDselvtestfunksjon
samt isolasjonsledd. EN54-23 åpen klasse. Kompatibel på Apollo brannsløyfer.
høyeste. Detektor eller dekklokk monteres direkte på signalgiveren. Inneholder innebygget akustisk/LEDselvtestfunksjon
samt isolasjonsledd. EN54-23 åpen klasse. Kompatibel på Apollo brannsløyfer.


