Schneider Electric - VAD WST-PC-I33 Vegg - FFS06711747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...29 V
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Monteringsmetode - Andre
Strømforbruk - 26...26 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430043852269
Elnummer
6222444
Leverandørens varenummer
FFS06711747
Typebeskrivelse
6222444
Merkespenning:
12...29 V
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Andre
Strømforbruk:
26...26 A
Kapslingsmateriale:
Andre
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Andre
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
nei
Iflg. EN 54-23:
nei


