Schneider Electric - Varistor 127-240V TeSys F - LA4FVP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 127...240 V
Driftspenning ved DC - 127...240 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110273717
Elnummer
4176644
Leverandørens varenummer
LA4FVP
Typebeskrivelse
4176644
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
127...240 V
Driftspenning ved DC:
127...240 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
127...240 V
Maksimum reduksjon av av transiente spenningstopper.
Liten økning av utfallstid 1,1 til 1,5 ganger den normale tiden


