Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Varistormodul 110V - RXM021FP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Varistormodul 110V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Varistor

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V

  • Driftspenning ved DC - 110...240 V

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119404365

Elnummer

4177163

Leverandørens varenummer

RXM021FP

Typebeskrivelse

4177163

Funksjon:

Varistor

Type driftspenning:

AC/DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Driftspenning ved DC:

110...240 V

Med LED-visning:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Zelio beskyttelsemodul