Schneider Electric - Varistormodul 240V - RXM021RB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 6...24 V
Driftspenning ved DC - 6...24 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
EAN/GTIN
3389119404372
Elnummer
4177165
Leverandørens varenummer
RXM021RB
Typebeskrivelse
4177165
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
6...24 V
Driftspenning ved DC:
6...24 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
6...24 V
Zelio beskyttelsemodul


