Schneider Electric - Varmedetektor EDC-50A1S - FFS06724651

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Varmedetektor EDC-50A1S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Kombinasjon

  • Monteringsmetode - Andre

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Røykvarsler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430030842266

Elnummer

6222488

Leverandørens varenummer

FFS06724651

Typebeskrivelse

6222488

Virkemåte:

Kombinasjon

Monteringsmetode:

Andre

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Kombinasjon

Selvklebende:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Andre

Frittstående:

nei

Seriekobling via radio:

nei

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

nei

Inkludert batteri:

Andre

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med Q-merke:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Diameter:

97 mm

Konvensjonell varmedetektor, med statisk deteksjonsnivå på 55 °C. Benyttes sammen med sokkel EBC-11