Schneider Electric - VARMEELEMENT 20W, ClimaSys - NSYCR20WU2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 20 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...250 V
Driftspenning ved DC - 110...250 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480152139
Elnummer
2492748
Leverandørens varenummer
NSYCR20WU2
Typebeskrivelse
NSYCR20WU2
Merkeeffekt:
20 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...250 V
Driftspenning ved DC:
110...250 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...250 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
20 W
Bredde:
85 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


