Schneider Electric - Varsellampe 24VDC Blå - XVR3B06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Blå
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480611797
Elnummer
4304014
Leverandørens varenummer
XVR3B06
Typebeskrivelse
XVR3B06
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Blå
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Optikk:
Speil
Ø 100 mm spekteret med roterende / blinkende varslingslamper uten motor, Harmony XVR3, med lyd og/eller lysvarslende brukes i hovedsak til fabrikkapplikasjoner, anleggskjøretøy, og i fellesområder. Tilgjengelig i 4 forskjellige farger (rød, oransje, grønn og blå) og kommer med en fasettert linse som gir god synlighet og et unikt estetisk utseende. Dette unike designet har blitt utmerket til ”Red Dot industrial design award” i 2014. Installasjonen er enkel og tillater både sideuttak og bunnuttak av kabelen. Varsellampene finnes i 12-24 VDC, 48 VDC eller 100-230 VAC utførelser.


