Schneider Electric - Varselskilt, 10-35mm² fjær kl, - NSYTRACSR10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480534621
Elnummer
1234575
Leverandørens varenummer
NSYTRACSR10
Typebeskrivelse
1234575
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
nei
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Vannfast:
nei
Bredde:
10,2 mm
Høyde:
11,8 mm
Diameter:
0 mm
Tykkelse:
1 mm
Med montasjemateriell:
nei
Etterlysende:
nei
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


