Schneider Electric - Varselskilt, 2,5mm² skru kl, - NSYTRACS2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480534584
Elnummer
1234571
Leverandørens varenummer
NSYTRACS2
Typebeskrivelse
NSYTRACS2
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
nei
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Vannfast:
nei
Symbol:
Andre
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Andre
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
25,2 mm
Diameter:
0 mm
Tykkelse:
1 mm
Type feste:
Andre
Med montasjemateriell:
nei
Sammenleggbar:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei


