Schneider Electric - Varselskilt, 6mm² fjær kl, - NSYTRACSR6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - nei
Farge - Gul
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480534652
Elnummer
1234578
Leverandørens varenummer
NSYTRACSR6
Typebeskrivelse
1234578
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
nei
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Vannfast:
nei
Bredde:
8,2 mm
Høyde:
10,4 mm
Diameter:
0 mm
Tykkelse:
1 mm
Med montasjemateriell:
nei
Etterlysende:
nei


