Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - VDIB17715U12 Konnektor S1 Kat 5e UTP 12 - VDIB17715U12

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VDIB17715U12 Konnektor S1 Kat 5e UTP 12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - 5E

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480384684

Elnummer

6915803

Leverandørens varenummer

VDIB17715U12

Typebeskrivelse

6915803

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

nei

Kategori:

5E

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Grå

Uskjermede konnektorer S-One DPM kategori 5e for sambandsklasse D. Tydelig fargemerking for enkel konnektering uten bruk av verktøy. DPM design (Direkte Panel Montering) betyr at konnektorene klikkes direkte på plass uten bruk av montasjerammer. I uttak brukes montasjerammer for å feste konnektoren. Alle kategori 5e konnektorer har grønn konnektorhette. Kat 5e, 125 MHz, sambandsklasse D, 568A/568B. Farge: Grønn. H/B/D: 28/18/35 mm, Standarder: EN50173-1, ISO/IEC11801 og TIA/EIA-568-C.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Temperaturområde: -40 °C til +70 °C.