Schneider Electric - VDIB17715U96 Konnektor S1 Kat 5e UTP 96 - VDIB17715U96
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 5E
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
96 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480384691
Elnummer
6915804
Leverandørens varenummer
VDIB17715U96
Typebeskrivelse
6915804
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
5E
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Grå
Uskjermede konnektorer S-One DPM kategori 5e for sambandsklasse D. Tydelig fargemerking for enkel konnektering uten bruk av verktøy. DPM design (Direkte Panel Montering) betyr at konnektorene klikkes direkte på plass uten bruk av montasjerammer. I uttak brukes montasjerammer for å feste konnektoren. Alle kategori 5e konnektorer har grønn konnektorhette. Kat 5e, 125 MHz, sambandsklasse D, 568A/568B. Farge: Grønn. H/B/D: 28/18/35 mm, Standarder: EN50173-1, ISO/IEC11801 og TIA/EIA-568-C.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Temperaturområde: -40 °C til +70 °C.


