Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - VDIB17716U12 Konnektor S1 Kat 6 UTP 12 - VDIB17716U12

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VDIB17716U12 Konnektor S1 Kat 6 UTP 12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - 6

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480384721

Elnummer

6915809

Leverandørens varenummer

VDIB17716U12

Typebeskrivelse

6915809

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

nei

Kategori:

6

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Grå

Uskjermede konnektorer S-One DPM kategori 6 for sambandsklasse E. Tydelig fargemerking for enkel konnektering uten bruk av verktøy. DPM design (Direkte Panel Montering) betyr at konnektorene klikkes direkte på plass uten bruk av montasjerammer. I uttak brukes montasjerammer for å feste konnektoren. Alle kategori 6 konnektorer har blå konnektorhette. Kat 6, 250 MHz, sambandsklasse E, 568A/568B. Farge: Blå, H/B/D: 28/18/35 mm. Standarder: EN50173-1, ISO/IEC11801 og TIA/EIA-568-C.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Temperaturområde: -40 °C til +70 °C. One piece design -easy to handle and to make connection.Delivered open/ready to use/ - U-shape for cable entry to ease installer job. Ergonomic design - smooth bridle to avoid installer pain during closing for connection. Smart bridle with elastomer for cable locking. Central cable entry for optimized performances.protected IDC so that impossible to damage cable or fingers. Component certified according to ISO/IEC 60603-7. Audible /clic/ to know that S-ONE is closed and connection is done. Quick release button to re-open the jack in case of wiring check or modification required. Compatible with all ACTASSI range with extended system warranty.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien