Schneider Electric - VDIB1771XB12 Konnektor S1 Kat 6A STP 12 - VDIB1771XB12

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VDIB1771XB12 Konnektor S1 Kat 6A STP 12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - Ja

  • Kategori - 6 A

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Actassi

EAN/GTIN

3606480384783

Elnummer

6915818

Leverandørens varenummer

VDIB1771XB12

Typebeskrivelse

6915818

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

Ja

Kategori:

6 A

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Sølv

Skjermede konnektorer S-One DPM kategori 6A for sambandsklasse EA. Tydelig fargemerking for enkel konnektering uten bruk av verktøy. DPM design (Direkte Panel Montering) betyr at konnektorene klikkes direkte på plass uten bruk av montasjerammer. I uttak brukes montasjerammer for å feste konnektoren. Alle kategori 6A konnektorer har mørk blå konnektorhette. Kat 6A, 500 MHz, sambandsklasse EA, 568A/568B. Farge: Mørk blå, H/B/D: 28/18/35 mm. Standarder: EN50173-1, ISO/IEC11801 og TIA/EIA-568-C.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Temperaturområde: -40 °C til +70 °C. °C til +70 °C.