Schneider Electric - VDIB699023M Verktøy for fiberskjøt krimpe
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Verktøykasse
Materiale - Andre
Totalt antall rom - 7
Høyde - 240 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480447457
Elnummer
6915468
Leverandørens varenummer
VDIB699023M
Typebeskrivelse
FO verktøy
Modell / utførelse
Verktøykasse
Materiale
Andre
Totalt antall rom
7
Høyde
240 mm
Materialkvalitet
Andre
Med skulderreim
Nei
Med lås
Nei
Med skum
Ja
Med romdelere
Ja
Signalrød
Nei
Hengelåsbøyle
Nei
Avtakbar skuff
Nei
Bredde
330 mm
Dybde
100 mm
oppdatert 15.nov2011