Schneider Electric - VDIG188201 Actassi blindpanel 1U børstesp - 6990961
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 484 mm
Antall høydeenheter - 1
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480542534
Elnummer
6990961
Leverandørens varenummer
6990961
Typebeskrivelse
Koblingsmateriell tilbehør
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
484 mm
Antall høydeenheter:
1
For 19 tommers-montering:
Ja
Actassi blindpanel med børste. I panelets front kan patchkabler tres igjennom for å tilkoples utstyr som f.eks. ligger på en hylle. For montering i 19” skap.